PRESA CON FILETTO MASCHIO 884689
Accoppiatori rapidi serie alto flusso
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:884689
Rubix:999200605001834
EAN:3660338380556
Documenti
Dettagli del prodotto : PRESA CON FILETTO MASCHIO 884689
Il raccordo rapido GROSS DEBIT è specificamente progettato per consentire un’elevata velocità di flusso (2550 Nl/min), riducendo al minimo il calo di pressione.
I raccordi sono progettati anche per funzionare in condizioni di depressione e acqua, questa gamma di raccordi è specificamente progettata per consentire una portata elevata (2550 Nl/min), riducendo al minimo il calo di pressione.
I raccordi sono progettati anche per funzionare in condizioni di depressione e acqua.
Intercambiabilità:- Parker Rectus Serie 25/26/1600/1625- Prevost ESC07/ERC07/ESI07/ISC08- Camozzi 5080/5180- CEJN 320- Aignep Serie 120/210- Festo KD-KS 4/6- Oetiker SC C- Hansen Auto-Flo 24
I raccordi sono progettati anche per funzionare in condizioni di depressione e acqua, questa gamma di raccordi è specificamente progettata per consentire una portata elevata (2550 Nl/min), riducendo al minimo il calo di pressione.
I raccordi sono progettati anche per funzionare in condizioni di depressione e acqua.
Intercambiabilità:- Parker Rectus Serie 25/26/1600/1625- Prevost ESC07/ERC07/ESI07/ISC08- Camozzi 5080/5180- CEJN 320- Aignep Serie 120/210- Festo KD-KS 4/6- Oetiker SC C- Hansen Auto-Flo 24
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g1/4 |
|---|---|
| Materiale | ottone nichelato |
| Norma | NO |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione