Riferimenti
Camozzi:5450 6/4
Rubix:170000000470155
Produttore:50-5450-3100


Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | tubo 6/4 (innesto rapido push-on) |
|---|---|
| Materiale | ottone nichelato; guarnizioni in nbr (o-ring) |
| Norma | ISO 228 (BSP) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-5450-3100 5450 6/4
Quick Release Coupling Mod. 5450/5480 Plug Tube Connecter Rapid Fitting
50-5450-3100 5450 6/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | tubo 6/4 (innesto rapido push-on) |
|---|---|
| Materiale | ottone nichelato; guarnizioni in nbr (o-ring) |
| Norma | ISO 228 (BSP) |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Grandezza | 6/4 |
| Tipo di filettatura | bsp |
| Pressione minima di esercizio | 12 bar |
| Sesso | uomo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore