PLG G1/4 FEMALE BSPP ST 25SFIW13SXZ

Rectus Spina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:25SFIW13SXZ
Rubix:170000000575408
Produttore:25SFIW13SXZ
EAN:4039747757188
PLG G1/4 FEMALE BSPP ST 25SFIW13SXZ

Riepilogo info tecniche

Connessione 1g1/4
Materialeacciaio zincato
Norma2014 68 EU_CONNECTIC;GWI CERTIFICATE;ATEX;2006/42/EC;REACH-DECLARATION;ROHS DECLARATION OF CONFORMITY
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PLG G1/4 FEMALE BSPP ST 25SFIW13SXZ


Giunto industriale universale Parker con profilo europeo standard. Sistema di accoppiamento azionabile con una sola mano. Valvola UltraFlo per un flusso ottimale e basse perdite di carico. La serie si distingue per il design robusto e la lunga durata anche in caso di utilizzo più gravoso.
Applicazioni: Gestione dell'energia, Compressori aria e gas, Macchinari industriali, Farmaceutica, Elettronica, Mobile e difesa, Camion e rimorchi
Tempo di montaggio: 0 ore Transair Piping Designer
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker, Rectus
Fitting compatibili: Accoppiatore serie 25, accoppiatore serie 1600, accoppiatore serie 1625
Dimensione raccordo: G 1/4
Dimensione attacco: 1/4"
Tipo di attacco: Femmina, BSPP ISO 228 Parallelo
Tipo di attacco: Femmina, BSPP
Mezzo di accoppiamento: Spina
Diametro: 7,8 mm (nominale)
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Portata: 1800 L/min (aria), 28 L/min (acqua)
Per tipi di fluidi: Fluidi chimici, gas, acqua, aria, aria compressa
Funzione: Passaggio diretto
Dimensione Hex: 17
Industria: Industria generale, trasporti, elettronica, sanità e scienze della vita
Tipo di scambio: Profilo europeo
Lunghezza: 38,5
Materiali di costruzione: Acciaio
Pressione massima di esercizio: fino a 35, fino a 507
Temperatura massima di esercizio: fino a 240, fino a 464
Temperatura minima di esercizio: -40
Tipo di funzionamento: Manicotto
Tipo di rivestimento: Zincato
Serie di prodotti: Serie 25
Stile del prodotto: Attacco rapido
Tipo di prodotto: Attacchi rapidi pneumatici
Quantità per scatola: 10
Regione di origine: Germania
Materiale della guarnizione: Senza guarnizione
Forma: Dritto
Specifiche Met: ATEX, RoHS
Tecnologia: Pneumatica, manipolazione di fluidi e gas
Valvola inclusa: No
Tipo di valvola: Senza valvola
Versione: Chiusura singola
Peso: 0,050, 0,0229

Punti di forza

Accoppiamento industriale con profilo standard europeo
Forze di collegamento ridotte
Valvola UltraFlo per un flusso ottimale e una bassa perdita di pressione
Funzionamento con una sola mano per un collegamento facile e veloce

Applicazioni

Costruzione di macchinari; industriale; movimentazione di materiali; trasporto; automobilistico; scienze biologiche; processo; alimenti e bevande; attrezzature di soccorso; aerospaziale; applicazioni di verniciatura; trasferimento di fluidi; alimentazione di gas in laboratorio; lavorazione di alimenti e prodotti chimici; linee di acqua e refrigeranti; gestione termica

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g1/4
Materialeacciaio zincato
Norma2014 68 EU_CONNECTIC;GWI CERTIFICATE;ATEX;2006/42/EC;REACH-DECLARATION;ROHS DECLARATION OF CONFORMITY
Temperatura massima60 °C
Codice doganale73269098
3,39 IVA esclusa
/ Unità
4,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione