INNESTO CON PORTAGOMMA 612838

Cappuccio finale ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:612838
Rubix:170000000532184
EAN:3660338021220
INNESTO CON PORTAGOMMA 612838

Riepilogo info tecniche

Connessione 18
Materialeacciaio carbonitrurato anti-corrosione
NormaISO B12

Documenti

Dettagli del prodotto : INNESTO CON PORTAGOMMA 612838


Acciaio carbonitrurato anticorrosione. Diametro del flusso: 6 mm. Portata: 883 l/min a 6 bar con Delta P 10% Pressione nominale: 16 bar. Temperatura: Da -15 °C a +70 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 18
Materialeacciaio carbonitrurato anti-corrosione
NormaISO B12
€ 4,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione