INNESTO CON PORTAGOMMA 734788

Innesto ISO B12

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:734788
Rubix:170000000532875
EAN:3660338021183
INNESTO CON PORTAGOMMA 734788

Riepilogo info tecniche

Connessione 1g 3/8
Materialeacciaio carbonitrurato anti-corrosione
NormaISO B12

Documenti

Dettagli del prodotto : INNESTO CON PORTAGOMMA 734788


Acciaio carbonitrurato anti-corrosione.
Diam. di passaggio: 6 mm. Portata: 883 I/min a 6 bar con Delta P 10%
Pressione nominale: 16 bar. Temperatura: da -15°C a +70°C

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g 3/8
Materialeacciaio carbonitrurato anti-corrosione
NormaISO B12
9,70 IVA esclusa
/ Unità
11,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione