HOSETAIL PROBE 8MM 9094U06 08
Legris Raccordo a barra per sonda 094U
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:9094U06 08
Rubix:160000001720705
Produttore:9094U06 08
EAN:0820099469553


Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | 8 mm |
|---|---|
| Materiale | acciaio nichelato |
| Norma | di: 97/23/ec (ped);di: 2002/95/ec (rohs);2011/65/ec;di: 1907/2006 (reach);iso 4414;din en 983;iso b |
Documenti
Dettagli del prodotto : HOSETAIL PROBE 8MM 9094U06 08
Assemblato con una sonda, forma un accoppiatore automatico che consente il flusso del fluido con una connessione automatica e una disconnessione istantanea sicura.
Le sue caratteristiche assicurano un'efficienza ottimale del volume di flusso delle apparecchiature pneumatiche e degli utensili pneumatici.
Le sue caratteristiche assicurano un'efficienza ottimale del volume di flusso delle apparecchiature pneumatiche e degli utensili pneumatici.
Applicazioni: Officine, pulizia, soffiaggio, pneumatica, utensili ad aria compressa, circuiti principali ad anello, imballaggio
Tempo di montaggio: 0
Materiale sfera: n/a
Materiale corpo: Acciaio, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): n/a
Stile filettatura attacco 1: n/a
Dimensione tubo 2 (pollici): n/a
Dimensione tubo 2 (mm): 8
Diametro: 5,5 DN
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Anello di tenuta: n/a
Pressione massima di esercizio: 16
Temperatura massima di esercizio: 60
Media: Aria compressa
Temperatura minima di esercizio: -20
Materiale O-ring: n/a
Forma del profilo: Profilo ISO B
Quantità per scatola: 5
Specifiche Met: DI: 97/23/CE (PED), DI: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI: 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Pneumatic Fluid Power: Regole generali relative ai sistemi, DIN EN 983 Standard di sicurezza per la pneumatica
Peso: 0,037, 0,017
Tempo di montaggio: 0
Materiale sfera: n/a
Materiale corpo: Acciaio, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): n/a
Stile filettatura attacco 1: n/a
Dimensione tubo 2 (pollici): n/a
Dimensione tubo 2 (mm): 8
Diametro: 5,5 DN
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Anello di tenuta: n/a
Pressione massima di esercizio: 16
Temperatura massima di esercizio: 60
Media: Aria compressa
Temperatura minima di esercizio: -20
Materiale O-ring: n/a
Forma del profilo: Profilo ISO B
Quantità per scatola: 5
Specifiche Met: DI: 97/23/CE (PED), DI: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI: 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Pneumatic Fluid Power: Regole generali relative ai sistemi, DIN EN 983 Standard di sicurezza per la pneumatica
Peso: 0,037, 0,017
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 17 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 95 g |
| Connessione 1 | 8 mm |
| Materiale | acciaio nichelato |
| Norma | di: 97/23/ec (ped);di: 2002/95/ec (rohs);2011/65/ec;di: 1907/2006 (reach);iso 4414;din en 983;iso b |
| 60 mm | |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione