PROBE 1/4 BSPP MALE 9087U06 13
Legris Sonda maschio BSP parallela 087U
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:9087U06 13
Rubix:160000001720683
Produttore:9087U06 13
EAN:0820099468914


Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | g 1/4 in |
|---|---|
| Materiale | acciaio nichelato |
| Norma | ped (di: 97/23/ec), rohs (di: 2002/95/ec & 2011/65/ec), reach (di: 1907/2006), iso 4414 (pneumatic fluid power: general rules relating to systems), din en 983 (safety standard for pneumatics) |
Documenti
Dettagli del prodotto : PROBE 1/4 BSPP MALE 9087U06 13
Assemblato con una sonda, forma un accoppiatore automatico che consente il flusso del fluido con una connessione automatica e una disconnessione istantanea sicura.
Le sue caratteristiche assicurano un'efficienza ottimale del volume di flusso delle apparecchiature pneumatiche e degli utensili pneumatici.
Le sue caratteristiche assicurano un'efficienza ottimale del volume di flusso delle apparecchiature pneumatiche e degli utensili pneumatici.
Applicazioni: Pulizia, soffiaggio, pneumatica, utensili ad aria compressa, circuiti principali ad anello, imballaggio, officine
Tempo di montaggio: 0
Materiale sfera: n/a
Materiale corpo: Acciaio, nichelato
Rivestimento: n/a
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G 1/4
Stile filettatura attacco 1: Maschio, BSPP
Orario tubo 2 (pollici): n/a
Orario tubo 2 (mm): n/a
Diametro: 5,5 DN
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Anello di tenuta: n/a
Pressione massima di esercizio: 16
Temperatura massima di esercizio: 60
Media: Aria compressa
Temperatura minima di esercizio: -20
Materiale O-ring: n/a
Forma del profilo: Profilo ISO B
Quantità per scatola: 5
Specifiche Met: RoHS (DI: 2002/95/CE e 2011/65/CE), REACH (DI: 1907/2006), ISO 4414 (Potenza fluida pneumatica: regole generali relative ai sistemi), DIN EN 983 (standard di sicurezza per la pneumatica), PED (DI: 97/23/CE)
Materiale sigillante della filettatura: n/a
Peso: 0,055, 0,025
Tempo di montaggio: 0
Materiale sfera: n/a
Materiale corpo: Acciaio, nichelato
Rivestimento: n/a
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G 1/4
Stile filettatura attacco 1: Maschio, BSPP
Orario tubo 2 (pollici): n/a
Orario tubo 2 (mm): n/a
Diametro: 5,5 DN
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Anello di tenuta: n/a
Pressione massima di esercizio: 16
Temperatura massima di esercizio: 60
Media: Aria compressa
Temperatura minima di esercizio: -20
Materiale O-ring: n/a
Forma del profilo: Profilo ISO B
Quantità per scatola: 5
Specifiche Met: RoHS (DI: 2002/95/CE e 2011/65/CE), REACH (DI: 1907/2006), ISO 4414 (Potenza fluida pneumatica: regole generali relative ai sistemi), DIN EN 983 (standard di sicurezza per la pneumatica), PED (DI: 97/23/CE)
Materiale sigillante della filettatura: n/a
Peso: 0,055, 0,025
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 25 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 132 g |
| Connessione 1 | g 1/4 in |
| Materiale | acciaio nichelato |
| Norma | ped (di: 97/23/ec), rohs (di: 2002/95/ec & 2011/65/ec), reach (di: 1907/2006), iso 4414 (pneumatic fluid power: general rules relating to systems), din en 983 (safety standard for pneumatics) |
| Tipo di filettatura | bspp |
| 60 mm | |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione