Riferimenti
Atlas Copco:8202 1202 86
Rubix:160000000628956
Produttore:8202120286
Documenti
Dettagli del prodotto : NIPPLE ,NIP 10A F08 8202-1202-86
NIPPLE ,NIP 10A F08
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Temperatura massima | 80 °C |
| Codice doganale | 73072980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
