INNESTO CON PORTAGOMMA 884685
SPINE ISO B - PER TUBO FLESSIBILE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:884685
Rubix:999200605001831
EAN:3660338380525
Documenti
Dettagli del prodotto : INNESTO CON PORTAGOMMA 884685
Materiale: Ottone Nichelato. Diametro del flusso: 5,5 mm. Pressione nominale: 16 bar. Temperatura: da -20 °C a +80 °C.
Connettori rapidi iso b12 per tubi da 8 mm il connettore rapido multiplo è una soluzione pratica ed economica per collegare un singolo connettore con 4 diversi tipi di profili di tasselli: europeo (7,5-7,8 mm), iso b12 (5,5 mm), italiano (5 mm) e svizzero (5,5 mm). Il design speciale dei connettori consente un facile montaggio con diversi profili, garantendo una perfetta vestibilità.
Applicazioni
Applicazione:- Aria compressa- Altro attrezzo pneumatico- Vita e scienze
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 8 |
|---|---|
| Materiale | ottone nichelato |
| Norma | ISO B12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione