Riferimenti
Parker:21SFAW10RXX
Rubix:170000000573540
Produttore:21SFAW10RXX
EAN:4039747109796


Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | g1/8 |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox aisi 303 |
| Norma | 2014 68 EU;2006/42/EC |
Documenti
Dettagli del prodotto : PLUG 21SFAW10RXX
La Serie 21 di Parker è un giunto industriale mini con il profilo più diffuso al mondo in questo diametro nominale. Questa serie di giunti ha prestazioni di portata superiori alla media per fluidi liquidi e gassosi. Il sistema di accoppiamento è stato sviluppato per essere azionato con una sola mano. La Serie 21 si distingue per le dimensioni ridotte e l'ampia gamma di materiali e varianti di valvole.
Applicazioni: Gestione dell'energia, elettronica, macchinari industriali, medicale
Materiale del corpo: Acciaio inox 303
Marchio: Parker, Rectus
Fitting compatibile: Accoppiatore serie 21
Dimensione attacco: G 1/8
Dimensione attacco: 1/8"
Tipo di attacco: Maschio, BSPP ISO 228 Parallelo
Tipo di connessione: Maschio, BSPP
Mezzo di accoppiamento: Spina
Diametro: 5 mm (nominale)
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Portata: 550 L/min (aria), 2,7 L/min (acqua)
Per tipo di fluido: Aria compressa, aria, fluidi chimici, gas, acqua
Funzione: Passaggio diretto
Dimensione Hex: 14
Industria: Elettronica, industria generale, sanità e scienze della vita
Tipo di interscambio: Profilo europeo
Materiali di costruzione: Acciaio inox AISI 303
Pressione massima di esercizio: fino a 35
Temperatura massima di esercizio: fino a 240, fino a 464
Temperatura minima di esercizio: fino a -40
Tipo di funzionamento: n/a
Tipo di placcatura: Senza trattamento superficiale
Serie di prodotti: Serie 21
Stile del prodotto: Attacco rapido
Tipo di prodotto: Attacchi rapidi pneumatici
Quantità per scatola: 1
Regione di origine: Germania
Materiale della guarnizione: Senza guarnizione
Forma: Dritto
Specifiche Met: ATEX, RoHS
Tecnologia: Pneumatica, manipolazione di fluidi e gas
Valvola inclusa: No
Tipo di valvola: Senza valvola
Versione: Chiusura singola
Peso: 0,01
Materiale del corpo: Acciaio inox 303
Marchio: Parker, Rectus
Fitting compatibile: Accoppiatore serie 21
Dimensione attacco: G 1/8
Dimensione attacco: 1/8"
Tipo di attacco: Maschio, BSPP ISO 228 Parallelo
Tipo di connessione: Maschio, BSPP
Mezzo di accoppiamento: Spina
Diametro: 5 mm (nominale)
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Portata: 550 L/min (aria), 2,7 L/min (acqua)
Per tipo di fluido: Aria compressa, aria, fluidi chimici, gas, acqua
Funzione: Passaggio diretto
Dimensione Hex: 14
Industria: Elettronica, industria generale, sanità e scienze della vita
Tipo di interscambio: Profilo europeo
Materiali di costruzione: Acciaio inox AISI 303
Pressione massima di esercizio: fino a 35
Temperatura massima di esercizio: fino a 240, fino a 464
Temperatura minima di esercizio: fino a -40
Tipo di funzionamento: n/a
Tipo di placcatura: Senza trattamento superficiale
Serie di prodotti: Serie 21
Stile del prodotto: Attacco rapido
Tipo di prodotto: Attacchi rapidi pneumatici
Quantità per scatola: 1
Regione di origine: Germania
Materiale della guarnizione: Senza guarnizione
Forma: Dritto
Specifiche Met: ATEX, RoHS
Tecnologia: Pneumatica, manipolazione di fluidi e gas
Valvola inclusa: No
Tipo di valvola: Senza valvola
Versione: Chiusura singola
Peso: 0,01
Punti di forza
- Funzionamento con una sola mano per un collegamento facile e veloce
- Profilo dell'innesto più comune in tutto il mondo
- Grande varietà di materiali, tipi di chiusura e connessioni finali
Applicazioni
Applicazioni di verniciatura;Trasferimento di fluidi;Approvvigionamento di gas in laboratorio;Applicazioni per il vuoto;Trattamento di alimenti e prodotti chimici;Linee per acqua e refrigeranti;Automazione;Gestione termica;Costruzione di macchinari;Industria;Movimentazione di materiali;Trasporto;Automotive;Scienze della vita;Processo;Alimenti e bevande;Attrezzature di soccorso;Aerospaziale
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g1/8 |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox aisi 303 |
| Norma | 2014 68 EU;2006/42/EC |
| Codice doganale | 73072100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione