INNESTO CON PORTAGOMMA 612839

Cappuccio finale ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:612839
Rubix:170000000532185
EAN:3660338021237
INNESTO CON PORTAGOMMA 612839
Riepilogo info tecniche
Connessione 110
Materialeacciaio carbonitrurato anti-corrosione
Normaiso b12
Documenti

Dettagli del prodotto : INNESTO CON PORTAGOMMA 612839


Acciaio carbonitrurato anticorrosione. Diametro del flusso: 6 mm. Portata: 883 l/min a 6 bar con Delta P 10% Pressione nominale: 16 bar. Temperatura: Da -15 °C a +70 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 110
Materialeacciaio carbonitrurato anti-corrosione
Normaiso b12
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,52 IVA esclusa
/ Unità
5,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione