Riferimenti
Parker:25SFAW13RXX
Rubix:170000000575382
Produttore:25SFAW13RXX
EAN:4039747118613


Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | 1/4 |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox |
| Norma | 2014 68 EU;GWI CERTIFICATE;ATEX;2006/42/EC;REACH;ROHS |
Dettagli del prodotto : PLUG 25SFAW13RXX
Sistema di accoppiamento con funzionamento a una sola mano. Valvola UltraFlo per un flusso ottimale e basse perdite di carico. La serie si distingue per il design robusto e la lunga durata anche in caso di utilizzo più gravoso.
Applicazioni: Gestione dell'energia, compressori aria e gas, macchinari industriali, farmaceutica, elettronica, veicoli e difesa, camion e rimorchi
Materiale corpo: Acciaio inox 303
Marchio: Parker, Rectus
Fitting compatibili: Accoppiatore serie 25, accoppiatore serie 1600, accoppiatore serie 1625
Dimensione attacco: G 1/4
Dimensione attacco: 1/4"
Tipo di attacco: Maschio, BSPP ISO 228 Parallelo
Tipo di attacco: Filetto maschio
Metà accoppiamento: Spina
Diametro: 7,4 mm (nominale)
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Portata: 1800 L/min (aria), 28 L/min (acqua)
Per tipi di fluidi: Fluidi chimici, gas, acqua, aria, aria compressa
Funzione: Passaggio diretto
Dimensione Hex: 17
Industria: Industria generale, trasporti, elettronica, sanità e scienze della vita
Tipo di scambio: Profilo europeo
Lunghezza: 33
Materiali di costruzione: Acciaio inox AISI 303
Pressione massima di esercizio: fino a 35, fino a 507
Temperatura massima di esercizio: fino a 240, fino a 464
Temperatura minima di esercizio: -40, fino a -40
Tipo di funzionamento: Manicotto
Tipo di rivestimento: Senza trattamento superficiale
Serie di prodotti: Serie 25
Stile del prodotto: Attacco rapido
Tipo di prodotto: Attacchi rapidi pneumatici
Quantità per scatola: 1
Regione di origine: Germania
Materiale della guarnizione: Senza guarnizione
Forma: Dritto
Specifiche Met: ATEX, RoHS
Tecnologia: Pneumatica, manipolazione di fluidi e gas
Valvola inclusa: No
Tipo di valvola: Senza valvola
Versione: Chiusura singola
Peso: 0,018
Materiale corpo: Acciaio inox 303
Marchio: Parker, Rectus
Fitting compatibili: Accoppiatore serie 25, accoppiatore serie 1600, accoppiatore serie 1625
Dimensione attacco: G 1/4
Dimensione attacco: 1/4"
Tipo di attacco: Maschio, BSPP ISO 228 Parallelo
Tipo di attacco: Filetto maschio
Metà accoppiamento: Spina
Diametro: 7,4 mm (nominale)
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Portata: 1800 L/min (aria), 28 L/min (acqua)
Per tipi di fluidi: Fluidi chimici, gas, acqua, aria, aria compressa
Funzione: Passaggio diretto
Dimensione Hex: 17
Industria: Industria generale, trasporti, elettronica, sanità e scienze della vita
Tipo di scambio: Profilo europeo
Lunghezza: 33
Materiali di costruzione: Acciaio inox AISI 303
Pressione massima di esercizio: fino a 35, fino a 507
Temperatura massima di esercizio: fino a 240, fino a 464
Temperatura minima di esercizio: -40, fino a -40
Tipo di funzionamento: Manicotto
Tipo di rivestimento: Senza trattamento superficiale
Serie di prodotti: Serie 25
Stile del prodotto: Attacco rapido
Tipo di prodotto: Attacchi rapidi pneumatici
Quantità per scatola: 1
Regione di origine: Germania
Materiale della guarnizione: Senza guarnizione
Forma: Dritto
Specifiche Met: ATEX, RoHS
Tecnologia: Pneumatica, manipolazione di fluidi e gas
Valvola inclusa: No
Tipo di valvola: Senza valvola
Versione: Chiusura singola
Peso: 0,018
Punti di forza
Accoppiamento industriale con profilo standard europeo
Forze di collegamento ridotte
Valvola UltraFlo per un flusso ottimale e una bassa perdita di pressione
Funzionamento con una sola mano per un collegamento facile e veloce
Forze di collegamento ridotte
Valvola UltraFlo per un flusso ottimale e una bassa perdita di pressione
Funzionamento con una sola mano per un collegamento facile e veloce
Applicazioni
Applicazioni di verniciatura;Trasferimento di fluidi;Approvvigionamento di gas in laboratorio;Trattamento di alimenti e prodotti chimici;Linee di acqua e refrigeranti;Gestione termica;Costruzione di macchinari;Automotive;Scienze della vita;Processo;Alimenti e bevande;Attrezzature di soccorso;Aerospaziale;Idraulica mobile;Industriale;Macchine utensili;Movimentazione materiali
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 1/4 |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox |
| Norma | 2014 68 EU;GWI CERTIFICATE;ATEX;2006/42/EC;REACH;ROHS |
| Codice doganale | 73072980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione