4499-RACCORDO PER TUBI RTU-PK-3/4
Connettore per tubo spinato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:RTU-PK-3/4
Rubix:160000000578235
Produttore:4499
EAN:4052568019037

Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | 6 mm |
|---|---|
| Materiale | ottone (alloggiamento) |
| Norma | ROHS-COMPLIANT |
Documenti
Dettagli del prodotto : 4499-RACCORDO PER TUBI RTU-PK-3/4
Raccordo per tubi RTU-PK-3/4 Con raccordo spinato per tubi in plastica PP, PU, PR. Dimensione nominale=2,5 mm, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità alla norma ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sul mezzo operativo e di pilotaggio=Possibile funzionamento lubrificato (successivamente necessario per ulteriori operazioni), Connessione pneumatica=(* PK-3, * PK-4), Nota sui materiali=Conforme a RoHS
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 21x7x7 mm |
|---|---|
| Peso | 1,5 g |
| Connessione 1 | 6 mm |
| Materiale | ottone (alloggiamento) |
| Norma | ROHS-COMPLIANT |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione