CPL G1/8 MALE BSPP NBR BR 20KBAW10MPN

Rectus Accoppiamento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Parker:20KBAW10MPN
Rubix:170000000571246
Produttore:20KBAW10MPN
EAN:4039747103893
CPL G1/8 MALE BSPP NBR BR 20KBAW10MPN
Riepilogo info tecniche
Connessione 1g 1/8 in
Materialeottone
Normarohs;reach;atex;2014 68 eu connectic;2006/42/ec
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CPL G1/8 MALE BSPP NBR BR 20KBAW10MPN


La Serie 20 di Parker è un mini-giunto industriale con profilo utilizzato a livello internazionale. È particolarmente adatto per l'uso nella tecnologia medica e nella chimica/farmacia. Il sistema di accoppiamento è stato sviluppato per essere azionato con una sola mano. Questa serie ha una portata elevata nonostante le dimensioni ridotte e può essere utilizzata in varie applicazioni e con diversi tipi di fluidi.
Applicazioni: Alimenti e bevande, macchinari industriali, medicale, farmaceutico
Materiale corpo: Ottone
Marchio: Parker, Rectus
Fitting compatibile: Spina serie 20
Dimensioni di connessione: G 1/8
Dimensione attacco: 1/8"
Dimensione filettatura attacco: 1/8"
Tipo di attacco: Maschio, BSPP ISO 228 Parallelo
Tipo di connessione: Maschio, BSPP
Mezzo di accoppiamento: Accoppiatore
Diametro: 2,7 mm (nominale)
Divisione: Divisione Connettori bassa pressione Europa
Esagono esterno (mm): 11
Portata: 1,2 L/min (acqua)
Per tipo di fluido: Acqua, gas inerte, fluidi chimici, gas
Funzione: Doppio Shut-Off
Dimensione Hex: 11 mm (esterno)
Identità del tubo: n/a
Industria: Industria generale, sanità e scienze della vita
Tipo di scambio: Profilo europeo
Lunghezza: 28
Materiali di costruzione: Ottone, nichelato
Pressione massima di esercizio: fino a 35, fino a 507
Temperatura massima di esercizio: 100, 212
Temperatura minima di esercizio: -20, -4
Tipo di funzionamento: Manicotto
Tipo di placcatura: Nichelato
Serie di prodotti: Serie 20
Stile del prodotto: Attacco rapido
Tipo di prodotto: Attacchi rapidi pneumatici
Quantità per scatola: 5
Regione di origine: Germania
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Dritto
Materiale manicotto: Ottone
Specifiche Met: ATEX, RoHS
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Tipo: Accoppiamento
Valvola inclusa: Sì
Tipo di valvola: Valvola standard
Versione: Doppia chiusura
Peso: 0,011

Punti di forza

-Mini giunto industriale
Funzionamento con una sola mano per un collegamento facile e veloce
Profilo utilizzato in tutto il mondo
Portate più elevate e minore forza di collegamento/scollegamento rispetto ai concorrenti

Applicazioni

NIBP;Automazione;Industriale;Scienze della vita;Trasporti;Costruzione di macchinari;Automotive;Processo;Ingegneria elettrica

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g 1/8 in
Materialeottone
Normarohs;reach;atex;2014 68 eu connectic;2006/42/ec
Temperatura massima100 °C
Codice doganale74122000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
25,05 IVA esclusa
/ Unità
30,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione