INNESTO CON FILETTO MASCHIO 884699

SPINE PROFILO EURO - MASCHIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:884699
Rubix:999200605001842
EAN:3660338380631
INNESTO CON FILETTO MASCHIO 884699
Riepilogo info tecniche
Connessione 1g1/2
Materialeottone nichelato
Normano
Documenti

Dettagli del prodotto : INNESTO CON FILETTO MASCHIO 884699


Materiale: Ottone Nichelato. Diametro di portata: 7,4 mm. Pressione nominale: 12 bar. Temperatura: da -20 °C a +80 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g1/2
Materialeottone nichelato
Normano
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,79 IVA esclusa
/ Unità
5,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione