INNESTO CON PORTAGOMMA 884684

SPINE ISO B - PER TUBO FLESSIBILE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884684
Rubix:999200605001830
EAN:3660338380518
INNESTO CON PORTAGOMMA 884684

Riepilogo info tecniche

Connessione 16
Materialeottone nichelato
NormaISO B12

Documenti

Dettagli del prodotto : INNESTO CON PORTAGOMMA 884684


Materiale: Ottone Nichelato. Diametro del flusso: 5,5 mm. Pressione nominale: 16 bar. Temperatura: da -20 °C a +80 °C.
Connettori rapidi iso b12 per tubi da 6 mm: il connettore rapido multiplo è una soluzione pratica ed economica per collegare un singolo connettore con 4 diversi tipi di profili di spine: europeo (7,5-7,8 mm), iso b12 (5,5 mm), italiano (5 mm) e svizzero (5,5 mm). Il design speciale dei connettori consente un facile montaggio con diversi profili, garantendo un attacco perfetto.

Applicazioni

Applicazione:- Aria compressa- Altro attrezzo pneumatico- Vita e scienze

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 16
Materialeottone nichelato
NormaISO B12
2,19 IVA esclusa
/ Unità
2,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione