SEGHE A TAZZA D 3850 MM 19 D38500019

Sega a tazza a velocità bi-metallica Lenox

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Lenox:3001212L
Rubix:160000000752590
EAN:0082472300123
SEGHE A TAZZA D 3850 MM 19 D38500019

Riepilogo info tecniche

Diametro19 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : SEGHE A TAZZA D 3850 MM 19 D38500019


Esclusivo design a scala per una rapida rimozione della materia prima. T2 ha una durata doppia rispetto al modello precedente. La sega a tazza è più grande del 10% rispetto al modello precedente e garantisce tagli più netti attraverso il legno da 50 mm. La costruzione bimetallica crea un tagliente temprato per ridurre al minimo la caduta dei denti. Utilizza alberi standard o a scatto. Denti in acciaio ad alta velocità.

Punti di forza

Speed Slot features a staircase design for easy plug removal
Up to 2X Life in Metal Cutting
Enhanced tooth geometry, a thin kerf design and an advanced coating contribute to the efficiency of the cutting process

Applicazioni

Cutting

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro19 mm
13,86 IVA esclusa
/ Unità
16,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione