SEGHE A TAZZA 3830-51-VIP

Sega a tazza Sandflex

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bahco:3830-51-VIP
Rubix:160000001328274
EAN:7311518041847
SEGHE A TAZZA 3830-51-VIP

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : SEGHE A TAZZA 3830-51-VIP


Le seghe a tazza bimetalliche Sandflex sono estremamente adatte per la realizzazione di fori in legno, plastica, metalli non ferrosi, acciaio e acciaio inossidabile. Si adattano a tutti i trapani, sia portatili che fissi. Aperture speciali sul lato per facilitare la rimozione delle anime. Profondità di taglio fino a 38 mm (1 1/2"). 4/6 denti per pollice. Tutte le seghe a tazza VIP sono confezionate per pezzo in una scatola di cartone con le istruzioni per l'uso. Tolleranza massima del foro: diametro nominale sega a tazza + 1,5 mm/ -0,0. Dimensioni extra-large. 168 mm e 210 mm 6 denti per pollice e profondità di taglio fino a 38 mm. 177 mm 4/6 denti per pollice e profondità di taglio fino a 50 mm. Tutte le seghe a tazza più grandi hanno un angolo di particella 0, quindi segano in modo meno aggressivo.

Punti di forza

Excellent results with most materials: wood, plastic, ferrous and non-ferrous steel including stainless steel.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso135 g
Diametro51 mm
Codice doganale82021000
13,76 IVA esclusa
/ Unità
16,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione