Riferimenti
Hydac:EDS 1791-N-250-000
Rubix:999230706010631
Produttore:906205

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | interruttore elettronico di pressione (eds 1791-n-250-000) |
|---|
Dettagli del prodotto : HYDAC EDS 1791-N-250-000 906205
Sensore/interruttore elettronico di pressione HYDAC EDS 1791-N-250-000 (906205) con display 4 cifre, 4 relè programmabili e uscita analogica 4-20 mA o 0-10 V.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | interruttore elettronico di pressione (eds 1791-n-250-000) |
|---|---|
| Precisione | 1% |
| Connessione | blocchi di morsetti 14 poli |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Pressione massima di esercizio | 250 bar |
| Codice doganale | 90262020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione