00804621-PRESSURE SWITCH IS10-01-6L

Sensore di pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:IS10-01-6L
Rubix:999180300035902
Produttore:IS10-01-6L
00804621-PRESSURE SWITCH IS10-01-6L

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00804621-PRESSURE SWITCH IS10-01-6L


Il pressostato IS10 di SMC è più leggero del 16% e più piccolo dell'11% rispetto all'IS1000.  L'IS10 è conforme alla direttiva RoHS e ha il marchio CE.  L'intervallo di pressione impostato è compreso tra 0,1 e 0,4 MPa (opzionale tra 0,1 e 0,6 MPa).  Sono disponibili anche IS10M (pressostato con distanziatore) e IS10E (pressostato con adattatore per tubazioni).
IS10, Pressostato a contatto reed

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x55x15 mm
Peso120 g
Tipologiais10/10m/10e
Paese d'origineJP
€ 84,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 103,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione