Riferimenti
Usag:987 F/S3
Rubix:160000000342723
Produttore:U09870051
EAN:8010239207530

Documenti
Dettagli del prodotto : U09870051 987 F/S3 SERIE SPATOLE RIGIDE
Serie 987 F 32-32P-50
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 270x80x50 mm |
|---|---|
| Peso | 421 g |
| Lunghezza | 218 mm |
| Larghezza | 50 mm |
| Peso | 370 g |
| Materiale | acciaio inox |
| Impugnatura | ergonomica bimateriale antiscivolo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
