673626-KIT RICAMBI 673626

Serie di guarnizioni

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:673626
Rubix:160000000607642
Produttore:673626

Documenti

Dettagli del prodotto : 673626-KIT RICAMBI 673626


673626-KIT RICAMBI ADN-63-P-A

Punti di forza

•The compact cylinders comply with or are based on the ISO 21287 standard, depending on the piston diameter
The ADN/AEN is characterised by its compact design and wide range of application thanks to the large number of variants
The variants can be configured using a modular product system

Applicazioni

Small Loads;Low Speeds;Small Cushioning Capacity

Informazioni tecniche


Attributi
113,33 IVA esclusa
/ Unità
138,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione