U09880020 988 D/S3 KIT FRESE SCALINO
Serie in cassetta di lamiera (3 pz)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:988 D/S3
Rubix:160000000342735
Produttore:U09880020
EAN:8010239204737


Riepilogo info tecniche
| Composizione | 988 d/1-2-3 |
|---|---|
| Numero di elementi | 3 |
| Tipo di stelo | cilindrico |
Documenti
Dettagli del prodotto : U09880020 988 D/S3 KIT FRESE SCALINO
Fornito con tre frese a scalino 988 D/1-2-3
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Autoriparazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 160x120x40 mm |
|---|---|
| Peso | 550 g |
| Composizione | 988 d/1-2-3 |
| Numero di elementi | 3 |
| Tipo di stelo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 148,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 180,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore