00049951-FLOATING JOINT M10X1.25 JA30-10-125

Serie JA Giunto flottante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:JA30-10-125
Rubix:170000000995100
Produttore:00049951
00049951-FLOATING JOINT M10X1.25 JA30-10-125
Riepilogo info tecniche
Tipologiadado dell'estremità dell'asta
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00049951-FLOATING JOINT M10X1.25 JA30-10-125


Le serie di giunti flottanti JA (standard) e JAH (per impieghi gravosi) sono in grado di assorbire qualsiasi "decentramento" o "perdita di precisione parallela" tra il cilindro e il corpo condotto. In questo modo, la centratura non è necessaria, il tempo di installazione si riduce drasticamente e non è necessario un elevato livello di precisione di lavorazione.
-Dimensione nominale standard/filetto
Montaggi: base, flangia, piede
Sette opzioni di modello disponibili
La centratura non è necessaria
Angolo di rotazione: ¹5°

Montaggio: Stile base
Dimensione foro applicabile: 25/30 mm
Filettatura nominale: 10-125 (M10 x 1,25)
Opzioni: Nessuna

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiadado dell'estremità dell'asta
Connessione 1m10
Diametro mandrino32 mm
Codice doganale84129080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
26,74 IVA esclusa
/ Unità
32,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione