Riferimenti
Bahco:31
Rubix:160000001331277
EAN:7314150004942


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 32 |
|---|---|
| Lunghezza | 209 mm |
| Tipologia | chiave inglese |
Documenti
Dettagli del prodotto : CHIAVE A RULLINO 31
Norme: ISO 6787, DIN 3117, BS 6333, ASME B107.8M 1996. Acciaio di qualità ad alta lega. Angolo 15 per il tipo 31 per una migliore accessibilità. Angolo 22,5 per i tipi 86 e 87 per una migliore accessibilità. Il tipo 31 è dotato di vite rotante destra e sinistra. Serie P: Ganascia reversibile per l'uso come chiave per tubi. Fosfato. Tempra di precisione e trattamento anticorrosione. IP: Confezione industriale.
Punti di forza
Wide Jaw Adjustable Wrenches with Serrated Pipe Jaws and Phosphate Finish
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 280 g |
|---|---|
| Apertura | 32 |
| Lunghezza | 209 mm |
| Tipologia | chiave inglese |
| Finitura | fosfato |
| Codice doganale | 82041100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione