SET OF 12 COMBINATION WRENCHES 440.JP12APB

SET DI CHIAVI METRICHE MISTE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:440.JP12APB
Rubix:999220127016237
EAN:3662424082313
SET OF 12 COMBINATION WRENCHES 440.JP12APB

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi12

Dettagli del prodotto : SET OF 12 COMBINATION WRENCHES 440.JP12APB


Set di 12 chiavi combinate a cricchetto in una valigetta portatile. Resistente agli urti e alle sostanze chimiche. Produttività e sicurezza = rapidamente conservate, rapidamente individuate, sempre con voi.
Dimensioni: 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.
Peso: 1,170 kg
Standard: NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, E74-306, ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 1711-1, DIN 3113, ASME B107.100

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi12
€ 107,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 131,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione