GAUGE BLOCKS STEEL SET - 87 PCS - GRADE 2 (1,0005/1,001-1,009/1,01-1,49/1-9,5/10-100MM) 892314

Set di cunei

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:892314
Rubix:999221223065523
EAN:3660338448911
GAUGE BLOCKS STEEL SET - 87 PCS - GRADE 2 (1,0005/1,001-1,009/1,01-1,49/1-9,5/10-100MM) 892314

Riepilogo info tecniche

Campo di misurazione1.001-100
Numero di elementi87
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GAUGE BLOCKS STEEL SET - 87 PCS - GRADE 2 (1,0005/1,001-1,009/1,01-1,49/1-9,5/10-100MM) 892314


Norme: DIN EN ISO 3650
SET DI BLOCCHETTI DI RISCONTRO IN ACCIAIO (CUNEI) - 87PZ - GRADO 2 (1.0005/1.001-1.009/1.01-1.49/1-9.5/10-100MM)

Punti di forza

Set di cunei in acciaio

Applicazioni

Set di cunei
Grado 2
Realizzato in acciaio legato, particolarmente indurito e flessibile
Ogni cuneo è contrassegnato con un numero identificativo
Idoneo per l'uso in ambienti di misurazione e test

Informazioni tecniche


Attributi
Campo di misurazione1.001-100
Numero di elementi87
Materialeacciaio
Tolleranzagrado 2
248,33 IVA esclusa
/ Unità
302,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione