GAUGE BLOCKS STEEL SET - 111 PCS - GRADE 2 (1,0005/1,001-1,009/1,01-1,49/1-24,5/24-100MM) 892315

Set di cunei

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:892315
Rubix:999221223065524
EAN:3660338448928
GAUGE BLOCKS STEEL SET - 111 PCS - GRADE 2 (1,0005/1,001-1,009/1,01-1,49/1-24,5/24-100MM) 892315

Riepilogo info tecniche

Campo di misurazione1.0005-100
Numero di elementi112
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GAUGE BLOCKS STEEL SET - 111 PCS - GRADE 2 (1,0005/1,001-1,009/1,01-1,49/1-24,5/24-100MM) 892315


Norme: DIN EN ISO 3650
SET DI BLOCCHETTI DI RISCONTRO IN ACCIAIO (CUNEI) - 111PZ - GRADO 2 (1,0005/1,001-1,009/1,01-1,49/1-24,5/24-100MM)

Punti di forza

Set di cunei in acciaio

Applicazioni

Set di cunei
Grado 2
Realizzato in acciaio legato, particolarmente indurito e flessibile
Ogni cuneo è contrassegnato con un numero identificativo
Idoneo per l'uso in ambienti di misurazione e test

Informazioni tecniche


Attributi
Campo di misurazione1.0005-100
Numero di elementi112
Materialeacciaio
Tolleranzagrado 2
352,48 IVA esclusa
/ Unità
430,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione