Riferimenti
Atlas Copco:4150 1049 83
Rubix:160000000622132
Produttore:4150104983
EAN:7322590011536

Dettagli del prodotto : COLLET ASSEMBLY (D.6MM) 4150-1049-83
Diametro (mm): 6-Tipo: Pinze
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Tipologia | colletto |
| Codice doganale | 84671190 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
