ASSORTIMENTO CONTENITORE 847783

Set di viti autofilettanti per metallo in acciaio zincato con inserti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:847783
Rubix:170000000535318
EAN:3660338088834
ASSORTIMENTO CONTENITORE 847783

Riepilogo info tecniche

Tipologiaacciaio zincato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ASSORTIMENTO CONTENITORE 847783


Composizione:

Norma: DIN 7504K
- 375 viti a testa esagonale: 4,2x16, 4,8x16, 4,8x19, 6,3x25, 6,3x32
Norma: DIN 7504M
- 850 viti a testa cilindrica PH: 3,5x13, 4,2x13, 4,2x16, 4,8x19, 4,8x25
Norma: DIN 75040
- 550 viti a testa svasata PH: 3,9x16, 3,9x19, 4,2x25, 4,2x32, 4,8x50
- 3 inserti magnetici testa esagonale n. 7, 8, 10
- 1 inserto a stella PH n. 2 lunghezza 25 mm
- 1 inserto PH n. 2 lunghezza 50 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaacciaio zincato
Numero di elementi1780
€ 149,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 182,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione