DIGITAL TUBULAR ROD INSIDE MICROMETER 3 PADS 16-20MM 892039

Set digitale di micrometri interni a 3 punti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:892039
Rubix:999221223065271
EAN:3660338446399
DIGITAL TUBULAR ROD INSIDE MICROMETER 3 PADS 16-20MM 892039

Riepilogo info tecniche

Campo di misura, minimo16 mm
Campo di misura, massimo20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DIGITAL TUBULAR ROD INSIDE MICROMETER 3 PADS 16-20MM 892039


MICROMETRO ALESAGGIO INTERNO DIGITALE 3 PATTINI 16-20MM

Punti di forza

Protezione IP65

Applicazioni

Micrometro interno digitale a 3 punti
protezione IP65, resistente all'acqua e alla polvere
Ampio display LCD lettura semplice
comunicazione bidirezionale
nottolino di arresto per garantire una misurazione precisa
Per fori alesati e fori ciechi

Informazioni tecniche


Attributi
Campo di misura, minimo16 mm
Campo di misura, massimo20 mm
Graduazione0,001 mm
488,86 IVA esclusa
/ Unità
596,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione