DIGITAL TUBULAR ROD INSIDE MICROMETER 3 PADS 30-40MM 892042

Set digitale di micrometri interni a 3 punti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:892042
Rubix:999221223065274
EAN:3660338446429
DIGITAL TUBULAR ROD INSIDE MICROMETER 3 PADS 30-40MM 892042

Riepilogo info tecniche

Campo di misura, minimo30 mm
Campo di misura, massimo40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DIGITAL TUBULAR ROD INSIDE MICROMETER 3 PADS 30-40MM 892042


MICROMETRO ALESAGGIO INTERNO DIGITALE 3 PATTINI 30-40MM

Punti di forza

Protezione IP65

Applicazioni

Micrometro interno digitale a 3 punti
protezione IP65, resistente all'acqua e alla polvere
Ampio display LCD lettura semplice
comunicazione bidirezionale
nottolino di arresto per garantire una misurazione precisa
Per fori alesati e fori ciechi

Informazioni tecniche


Attributi
Campo di misura, minimo30 mm
Campo di misura, massimo40 mm
Graduazione0,001 mm
566,38 IVA esclusa
/ Unità
690,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione