Riferimenti
Spartex:845111
Rubix:170000000534468
EAN:3660338808142
Documenti
Dettagli del prodotto : SETACCIO 845111
Struttura in legno.
Crivello in acciaio Ø 45 cm
Crivello in acciaio Ø 45 cm
Informazioni tecniche
Attributi
| Maglia | 10 mm |
|---|---|
| Diametro | 450 mm |
| Materiale | legno / acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

