Sferax
Filtri
CATEGORIE
cuscinetti lineari (a sfera, a scorrimento e a boccola) (5)
1Marca
sferax
(5)
5 Prodotto(i) con 5 variante(i):
MANICOTTO A SFERE LCR121931
- sferax:LCR12
- rubix:999190200003029
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Serie:lcr
- Diametro interno:12 mm
- Diametro esterno:19 mm
MANICOTTO 1017B
- sferax:1017B
- rubix:999180400099972
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Serie:1017
- Diametro interno:10 mm
- Diametro esterno:17 mm
MANICOTTO A SFERE MS815B
- sferax:MS815B
- rubix:999190200003124
- Disponibile: spedito entro 24 ore
MANICOTTO A SFERE MS1017B
- sferax:MS1017B
- rubix:999180500073294
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
MANICOTTO A SFERE MS612B
- sferax:MS612B
- rubix:999190200003113
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione


