Riferimenti
Elesa+Ganter:53921
Rubix:160000000516624




Riepilogo info tecniche
| Materiale | poliammide (pa) - technopolimero; anello di tenuta in gomma nbr; baionetta in acciaio zincato; catena di sicurezza in acciaio cromato |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 53921 SFN.40-3/4
Tappi sfiato
Punti di forza
•Cover: RAL 2004 orange, semi-matte finish, marked "OIL"
Threaded connector: black colour, semi-matte finish
Threaded connector: black colour, semi-matte finish
Applicazioni
Hydraulic Power Packs or Tanks
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Materiale | poliammide (pa) - technopolimero; anello di tenuta in gomma nbr; baionetta in acciaio zincato; catena di sicurezza in acciaio cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Materiale
poliammide (pa) - technopolimero; anello di tenuta in gomma nbr; baionetta in acciaio zincato; catena di sicurezza in acciaio cromato