Elementi di serraggio / collegamento
Filtri
CATEGORIE
tappo per estremità (98)
morsetto connettore (34)
supporto di fissaggio (10)
staffa di montaggio (6)
tappo per elemento di bloccaggio / connessione (4)
adattatore per elementi di bloccaggio (2)
supporto per sensore (1)
Marca
camozzi
(1)
elesa+ganter
(131)
etaplast
(11)
festo
(1)
imi norgren
(1)
kapsto
(1)
nsk
(2)
66 Prodotto(i) con 155 variante(i):
59811 - TAPPO MAGNETICO ALLUMINIO TMA.1/2
- elesa+ganter:59811
- rubix:160000000517006
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:alluminio
€ 9,27 IVA esclusa
/ Unità
54401 SFP.57-1.1/4
- elesa+ganter:SFP.57-1.1/4
- rubix:160000000516698
- produttore:54401
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:technopolimero a base di poliammide (pa) (finitura semi-opaca)
€ 5,13 IVA esclusa
/ Unità
435250-C9 - TAPPO PER TUBI POLIETILENE PER TUBI QUADRI NIL.Q-50-C9
- elesa+ganter:NIL.Q-50-C9
- rubix:170000000406744
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:tecnopolimero
- Diametro del foro:50 mm
€ 0,29 IVA esclusa
/ Unità
GN.90706-TAPPO FILETTATO CON CAVA ESAGONALE ACCIAIO SENZA GUARNIZIONE DIN 908-ST-M10X1-A
- elesa+ganter:GN.90706
- rubix:160000000536338
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:acciaio zincato (classe 5.8; resistenza a trazione 500 n/mm²)
€ 0,40 IVA esclusa
/ Unità
161036 - TAPPO FILETTATO CON CAVA ESAGONALE TECNOPOLIMERO CON GUARNIZIONE NBR TCE.3/4
- elesa+ganter:161036
- rubix:160000000518975
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:tecnopolimero in poliammide (pa) rinforzata con fibra di vetro, nero opaco; guarnizione piana in gomma sintetica nbr
€ 1,06 IVA esclusa
/ Unità
59978 TSD.1/2 ROSSO
- elesa+ganter:59978
- rubix:160000000517029
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:tecnopolimero a base di poliammide (pa) rinforzato con fibra di vetro (colore rosso, simile ral 3000, finitura opaca); guarnizione piana in gomma sintetica nbr.
€ 0,87 IVA esclusa
/ Unità
GN.37932-TAPPO FILETTATO PER ALTE PRESSIONI CON CAVA ESAGONALE ACCIAIO TAPPI DI CHIUSURA GN 749-G 1/4-A
- elesa+ganter:GN.37932
- rubix:160000000524339
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:acciaio zincato (classe 5.8 - resistenza a trazione 500 n/mm2)
€ 1,71 IVA esclusa
/ Unità
53911 - TAPPO SFIATO TECNOPOLIMERO SENZA FILTRO DâARIA CON DICITURA 'OIL' SFN.30-1/2
- elesa+ganter:53911
- rubix:160000000516616
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:tecnopolimero a base di poliammide (pa)
€ 2,13 IVA esclusa
/ Unità
58621 TCD.1/2 NERO
- elesa+ganter:58621
- rubix:160000000516977
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:tecnopolimero a base di poliammide (pa) rinforzato con fibra di vetro, colore nero, finitura opaca; anello di tenuta in gomma sintetica nbr.
€ 0,85 IVA esclusa
/ Unità
54691 SFV.1-10 MB
- elesa+ganter:SFV.1-10 mb
- rubix:160000000516734
- produttore:54691
- ean:4045525291959
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:copertura, connettore filettato e deflettore: tecnopolimero a base di pa; tenuta: nbr; molla: acciaio inox
€ 5,29 IVA esclusa
/ Unità
58297-TAPPO FIL. CON GUARNIZIONE PIANA TECNOPOL. SENZA FORO LATERALE DI SFIATO GUARNIZIONE NBR TN.1/2
- elesa+ganter:TN.1/2
- rubix:160000000516934
- produttore:58297
- ean:4045525368774
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:technopolimero a base pa rinforzato con fibra di vetro (nero opaco, finitura opaca); guarnizione piana in gomma sintetica nbr.
€ 0,83 IVA esclusa
/ Unità
59587 TCDF.1/2+A NERO
- elesa+ganter:59587
- rubix:160000000516972
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:technopolimero pa rinforzato con fibra di vetro (colore nero, finitura opaca); anello di tenuta in nbr; asta indicatrice in acciaio fosfatato
€ 2,41 IVA esclusa
/ Unità
430128 - CONNETTORE PER TUBI QUADRI TECNOPOLIMERO E ACCIAIO TRIDIMENSIONALE A TRE VIE STC.30-3A-3W-R-C9
- elesa+ganter:430128
- rubix:160000000531985
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:tecnopolimero a base di poliammide (pa) nero o grigio, finitura opaca; rinforzo in acciaio zincato (r)
- Diametro del foro:26,17 mm
- Diametro:30 mm
€ 5,76 IVA esclusa
/ Unità
54031 SFP.30-3/8+F FIL+A
- elesa+ganter:SFP.30-3/8+F+a FIL
- rubix:160000000516670
- produttore:54031
- ean:4045525290709
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:technopolymer a base di poliammide (pa); guarnizione in nbr; astina in acciaio fosfatato; paraspruzzi in technopolymer
€ 4,42 IVA esclusa
/ Unità
GN.22427-TAPPO FILETTATO ALLUMINIO TAPPI DI CHIUSURA GN 441-32-G3/4-1-SW
- elesa+ganter:GN.22427
- rubix:160000000540643
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:alluminio
€ 6,95 IVA esclusa
/ Unità
GN.45436-MORSETTO DI COLLEGAMENTO CON BASE DI FISSAGGIO ALLUMINIO GN 145-B12-2-SW
- elesa+ganter:GN.45436
- rubix:160000000537168
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:alluminio, finitura mat. (sw: rivestimento resina epossidica resistente a raggi uv, colore nero ral 9005). viti e dadi in acciaio inox aisi 304.
- Diametro del foro:12 mm
€ 18,71 IVA esclusa
/ Unità
GN.42071-MORSETTO DI COLLEGAMENTO A CROCE ALLUMINIO GN 131-B15-B15-2-BL
- elesa+ganter:GN.42071
- rubix:160000000536685
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:alluminio
- Diametro del foro:15 mm
€ 20,60 IVA esclusa
/ Unità
GN.42031-MORSETTO DI COLLEGAMENTO A CROCE ALLUMINIO GN 131-B12-B12-2-BL
- elesa+ganter:GN.42031
- rubix:160000000536675
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:alluminio
- Diametro del foro:12 mm
€ 20,60 IVA esclusa
/ Unità
58011 - TAPPO FILETTATO DUROPLASTO TAPPI DI CHIUSURA T.270-3/4
- elesa+ganter:58011
- rubix:160000000516909
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:duroplasto a base fenolica (pf), nero, finitura lucida
€ 3,05 IVA esclusa
/ Unità
GN.42091-MORSETTO DI COLLEGAMENTO A CROCE ALLUMINIO GN 131-B16-B16-2-BL
- elesa+ganter:GN.42091
- rubix:160000000536690
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:alluminio (finitura opaca); viti e dadi in acciaio inox aisi 304
- Diametro del foro:16 mm
€ 20,60 IVA esclusa
/ Unità
GN.47251-MORSETTO DI COLLEGAMENTO CON BASE DI FISSAGGIO ALLUMINIO PER TUBI QUADRI GN 147-V30-2-BL
- elesa+ganter:GN.47251
- rubix:160000000537341
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:alluminio (finitura bl)
- Diametro del foro:30 mm
€ 33,41 IVA esclusa
/ Unità
57411 - TAPPO FILETTATO CON ASTINA DI LIVELLO DUROPLASTO TAPPI DI CHIUSURA T.240-3/4+A
- elesa+ganter:57411
- rubix:160000000516901
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:fenolico a base pf (duroplast) nero, finitura lucida
€ 5,12 IVA esclusa
/ Unità
57401 - TAPPO FILETTATO DUROPLASTO TAPPI DI CHIUSURA T.240-3/4
- elesa+ganter:57401
- rubix:160000000516900
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:duroplasto fenolico (pf) nero lucido; anello di tenuta in gomma sintetica nbr
€ 3,15 IVA esclusa
/ Unità
GN.49151-BASE PER MORSETTI DI COLLEGAMENTO ALLUMINIO PER TUBI TONDI GN 165-B50-2-BL
- elesa+ganter:GN.49151
- rubix:160000000537530
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:alluminio
- Diametro del foro:11 mm
- Diametro:50 mm
€ 43,73 IVA esclusa
/ Unità
24 items of 66