Riferimenti

Elesa+Ganter:SFP.57-1.1/4
Rubix:160000000516698
Produttore:54401
54401 SFP.57-1.1/4

Riepilogo info tecniche

Materialetechnopolimero a base di poliammide (pa) (finitura semi-opaca)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 54401 SFP.57-1.1/4


Tappi sfiato

Punti di forza

•Cover: RAL 2004 orange, semi-matte finish, marked "OIL"
Threaded connector: black colour, semi-matte finish.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso41 g
Materialetechnopolimero a base di poliammide (pa) (finitura semi-opaca)
5,13 IVA esclusa
/ Unità
6,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Materiale

technopolimero a base di poliammide (pa) (finitura semi-opaca)