Riferimenti
Elesa+Ganter:56662
Rubix:160000000516678




Riepilogo info tecniche
| Materiale | poliammide (pa) technopolymer; filtro aria tech-foam in schiuma di poliuretano (base poliestere); anello di tenuta nbr; paraspruzzi in technopolymer. |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 56662 SFP.40-3/8+F FOAM
Tappi sfiato
Punti di forza
•Cover: RAL 2004 orange, semi-matte finish, marked "OIL"
Threaded connector: black colour, semi-matte finish.
Threaded connector: black colour, semi-matte finish.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 23 g |
|---|---|
| Materiale | poliammide (pa) technopolymer; filtro aria tech-foam in schiuma di poliuretano (base poliestere); anello di tenuta nbr; paraspruzzi in technopolymer. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Materiale
poliammide (pa) technopolymer; filtro aria tech-foam in schiuma di poliuretano (base poliestere); anello di tenuta nbr; paraspruzzi in technopolymer.