Riferimenti
Elesa+Ganter:56211
Rubix:160000000516623




Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero a base di poliammide (pa) per coperchio e raccordo filettato; filtro in schiuma poliuretanica “tech-foam” (base poliestere); anello di tenuta in gomma nbr. |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 56211 SFN.40-1/2+F
Tappi sfiato
Punti di forza
•Cover: RAL 2004 orange, semi-matte finish, marked "OIL"
Threaded connector: black colour, semi-matte finish
Threaded connector: black colour, semi-matte finish
Applicazioni
Hydraulic Power Packs or Tanks
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero a base di poliammide (pa) per coperchio e raccordo filettato; filtro in schiuma poliuretanica “tech-foam” (base poliestere); anello di tenuta in gomma nbr. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Materiale
tecnopolimero a base di poliammide (pa) per coperchio e raccordo filettato; filtro in schiuma poliuretanica “tech-foam” (base poliestere); anello di tenuta in gomma nbr.