53981 - TAPPO SFIATO CON PARASPRUZZI TECNOPOLIMERO SENZA FILTRO DâARIA CON DICITURA 'OIL' SFP.30-20X1.5
SFP.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:SFP.30-20x1.5
Rubix:160000000516651
Produttore:53981
EAN:4045525290945




Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero a base di poliammide (pa) |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 53981 - TAPPO SFIATO CON PARASPRUZZI TECNOPOLIMERO SENZA FILTRO DâARIA CON DICITURA 'OIL' SFP.30-20X1.5
Tappi sfiato
Punti di forza
•Cover: RAL 2004 orange, semi-matte finish, marked "OIL"
Threaded connector: black colour, semi-matte finish.
Threaded connector: black colour, semi-matte finish.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11 g |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero a base di poliammide (pa) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Materiale
tecnopolimero a base di poliammide (pa)