Riferimenti
Elesa+Ganter:SFP.30-1/4
Rubix:160000000516661
Produttore:53935
EAN:4045525290532




Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero a base di poliammide (pa) |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 53935 SFP.30-1/4
Tappi sfiato
Punti di forza
•Cover: RAL 2004 orange, semi-matte finish, marked "OIL"
Threaded connector: black colour, semi-matte finish.
Threaded connector: black colour, semi-matte finish.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero a base di poliammide (pa) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Materiale
tecnopolimero a base di poliammide (pa)