Riferimenti
Elesa+Ganter:SFP.40-1/2
Rubix:160000000516679
Produttore:56671
EAN:4045525291249




Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero a base di poliammide (pa) per coperchio e raccordo filettato; paratia paraspruzzi in tecnopolimero; anello di tenuta in gomma sintetica nbr |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 56671 SFP.40-1/2
Tappi sfiato
Punti di forza
•Cover: RAL 2004 orange, semi-matte finish, marked "OIL"
Threaded connector: black colour, semi-matte finish.
Threaded connector: black colour, semi-matte finish.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22 g |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero a base di poliammide (pa) per coperchio e raccordo filettato; paratia paraspruzzi in tecnopolimero; anello di tenuta in gomma sintetica nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Materiale
tecnopolimero a base di poliammide (pa) per coperchio e raccordo filettato; paratia paraspruzzi in tecnopolimero; anello di tenuta in gomma sintetica nbr