GN.90782-TAPPO FILETTATO CON CAVA ESAGONALE ACCIAIO CON GUARNIZIONE PIANA IN ALLUMINIO (DIN 7603-AL) DIN 908-ST-G1/8-AA
DIN 908
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.90782
Rubix:160000000536321




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio zincato con guarnizione piana in alluminio (din 7603) |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.90782-TAPPO FILETTATO CON CAVA ESAGONALE ACCIAIO CON GUARNIZIONE PIANA IN ALLUMINIO (DIN 7603-AL) DIN 908-ST-G1/8-AA
Tappi di chiusura
Punti di forza
•Ultrasonically checked
Applicazioni
High Temperature Applications
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio zincato con guarnizione piana in alluminio (din 7603) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore