54731 - TAPPO SFIATO TECNOPOLIMERO CON FILTRO DâARIA ATTACCO A BAIONETTA CON DICITURA 'OIL' SFN.70-BA+F
SFN.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:54731
Rubix:160000000516639




Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero a base poliammidica (pa) ; guarnizione in gomma sintetica nbr (rondella piana) ; attacco a baionetta in lamiera d’acciaio zincato ; catenella di sicurezza in acciaio cromato ; filtro aria “tech-foam” in schiuma di poliuretano (base poliestere) |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 54731 - TAPPO SFIATO TECNOPOLIMERO CON FILTRO DâARIA ATTACCO A BAIONETTA CON DICITURA 'OIL' SFN.70-BA+F
Tappi sfiato
Punti di forza
•Cover: RAL 2004 orange, semi-matte finish, marked "OIL"
Threaded connector: black colour, semi-matte finish
Threaded connector: black colour, semi-matte finish
Applicazioni
Hydraulic Power Packs or Tanks
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 85 g |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero a base poliammidica (pa) ; guarnizione in gomma sintetica nbr (rondella piana) ; attacco a baionetta in lamiera d’acciaio zincato ; catenella di sicurezza in acciaio cromato ; filtro aria “tech-foam” in schiuma di poliuretano (base poliestere) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Materiale
tecnopolimero a base poliammidica (pa) ; guarnizione in gomma sintetica nbr (rondella piana) ; attacco a baionetta in lamiera d’acciaio zincato ; catenella di sicurezza in acciaio cromato ; filtro aria “tech-foam” in schiuma di poliuretano (base poliestere)