54001 - TAPPO SFIATO CON PARASPRUZZI TECNOPOLIMERO SENZA FILTRO DâARIA CON DICITURA 'OIL' SFP.30-3/8
SFP.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:SFP.30-3/8
Rubix:160000000516666
Produttore:54001
EAN:4045525290631




Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero a base pa (coperchio e raccordo filettato); guarnizione in nbr; paraspruzzi in tecnopolimero. |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 54001 - TAPPO SFIATO CON PARASPRUZZI TECNOPOLIMERO SENZA FILTRO DâARIA CON DICITURA 'OIL' SFP.30-3/8
Tappi sfiato
Punti di forza
•Cover: RAL 2004 orange, semi-matte finish, marked "OIL"
Threaded connector: black colour, semi-matte finish.
Threaded connector: black colour, semi-matte finish.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11 g |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero a base pa (coperchio e raccordo filettato); guarnizione in nbr; paraspruzzi in tecnopolimero. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Materiale
tecnopolimero a base pa (coperchio e raccordo filettato); guarnizione in nbr; paraspruzzi in tecnopolimero.