53997 - TAPPO SFIATO CON PARASPRUZZI TECNOPOLIMERO CON FILTRO DâARIA 'TECH-FOAM' CON DICITURA 'OIL' SFP.30-22X1.5+F FOAM
SFP.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:SFP.30-22x1.5+F FOAM
Rubix:160000000516659
Produttore:53997
EAN:4045525291058




Riepilogo info tecniche
| Materiale | poliamide (pa) tecnopolimero (copertura); guarnizione/anello in nbr; filtro aria “tech-foam” in schiuma poliuretanica (base poliestere) con filtrazione 40 µ; paraspruzzi in tecnopolimero |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 53997 - TAPPO SFIATO CON PARASPRUZZI TECNOPOLIMERO CON FILTRO DâARIA 'TECH-FOAM' CON DICITURA 'OIL' SFP.30-22X1.5+F FOAM
Tappi sfiato
Punti di forza
•Cover: RAL 2004 orange, semi-matte finish, marked "OIL"
Threaded connector: black colour, semi-matte finish.
Threaded connector: black colour, semi-matte finish.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 14 g |
|---|---|
| Materiale | poliamide (pa) tecnopolimero (copertura); guarnizione/anello in nbr; filtro aria “tech-foam” in schiuma poliuretanica (base poliestere) con filtrazione 40 µ; paraspruzzi in tecnopolimero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Materiale
poliamide (pa) tecnopolimero (copertura); guarnizione/anello in nbr; filtro aria “tech-foam” in schiuma poliuretanica (base poliestere) con filtrazione 40 µ; paraspruzzi in tecnopolimero