56261 - TAPPO SFIATO TECNOPOLIMERO SENZA FILTRO DâARIA CON DICITURA 'OIL' SFN.57-1
SFN.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:56261
Rubix:160000000516630




Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero a base di poliammide (pa) |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 56261 - TAPPO SFIATO TECNOPOLIMERO SENZA FILTRO DâARIA CON DICITURA 'OIL' SFN.57-1
Tappi sfiato
Punti di forza
•Cover: RAL 2004 orange, semi-matte finish, marked "OIL"
Threaded connector: black colour, semi-matte finish
Threaded connector: black colour, semi-matte finish
Applicazioni
Hydraulic Power Packs or Tanks
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 40 g |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero a base di poliammide (pa) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Materiale
tecnopolimero a base di poliammide (pa)