GN.90781-TAPPO FILETTATO CON CAVA ESAGONALE ACCIAIO SENZA GUARNIZIONE DIN 908-ST-G1/8-A
DIN 908
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.90781
Rubix:160000000536320




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio zincato (classe 5.8; resistenza 500 n/mm²) |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.90781-TAPPO FILETTATO CON CAVA ESAGONALE ACCIAIO SENZA GUARNIZIONE DIN 908-ST-G1/8-A
Tappi di chiusura
Punti di forza
•Ultrasonically checked
Applicazioni
High Temperature Applications
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio zincato (classe 5.8; resistenza 500 n/mm²) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore