Riferimenti
Elesa+Ganter:53932
Rubix:160000000516632




Riepilogo info tecniche
| Materiale | technopolimero a base di poliammide (pa) (finitura semi-opaca). raccordo filettato in pa (nero) e guarnizione ad anello in gomma nbr. |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 53932 SFN.57-1.1/4
Tappi sfiato
Punti di forza
•Cover: RAL 2004 orange, semi-matte finish, marked "OIL"
Threaded connector: black colour, semi-matte finish
Threaded connector: black colour, semi-matte finish
Applicazioni
Hydraulic Power Packs or Tanks
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 41 g |
|---|---|
| Materiale | technopolimero a base di poliammide (pa) (finitura semi-opaca). raccordo filettato in pa (nero) e guarnizione ad anello in gomma nbr. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Materiale
technopolimero a base di poliammide (pa) (finitura semi-opaca). raccordo filettato in pa (nero) e guarnizione ad anello in gomma nbr.