54101 - TAPPO SFIATO CON PARASPRUZZI TECNOPOLIMERO SENZA FILTRO DâARIA CON DICITURA 'OIL' SFP.30-1/2
SFP.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:SFP.30-1/2
Rubix:160000000516671
Produttore:54101
EAN:4045525290396




Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero a base di poliammide (pa) |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 54101 - TAPPO SFIATO CON PARASPRUZZI TECNOPOLIMERO SENZA FILTRO DâARIA CON DICITURA 'OIL' SFP.30-1/2
Tappi sfiato
Punti di forza
•Cover: RAL 2004 orange, semi-matte finish, marked "OIL"
Threaded connector: black colour, semi-matte finish.
Threaded connector: black colour, semi-matte finish.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11 g |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero a base di poliammide (pa) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Materiale
tecnopolimero a base di poliammide (pa)